Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A3
Artikel-Nr.:
     894-SK1012
Hersteller:
     SafetyFrameSE
Herst.-Nr.:
     91.2056
EAN/GTIN:
     4044589430946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Rahmen
flucht- und rettungsplan rahmen
Safety Frame SE, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Format: DIN A3
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen
Frontabdeckuing: entspiegelte Kunststoffscheibe
Rückwand: Kunststoffplatte
Verschraubungselemente: Stahl


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Baustoffklasse DIN 4102-1:
B1 - schwerentflammbar
DIN Format:
DIN A3
Breite:
42,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2058
ab € 129,03*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2057
ab € 80,37*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2055
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.