Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A4
Artikel-Nr.:
     894-SK1011
Hersteller:
     SafetyFrameSE
Herst.-Nr.:
     91.2055
EAN/GTIN:
     4044589430939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Rahmen
flucht- und rettungsplan rahmen
Safety Frame SE, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Format: DIN A4
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen
Frontabdeckuing: entspiegelte Kunststoffscheibe
Rückwand: Kunststoffplatte
Verschraubungselemente: Stahl


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Baustoffklasse DIN 4102-1:
B1 - schwerentflammbar
DIN Format:
DIN A4
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2058
ab € 147,48*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2057
ab € 94,85*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2056
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.