Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 20,0 cm
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 20,0 cm
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4118
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L200
EAN/GTIN:
     4250384726584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß einfache Ausführung
Verkehrsleitkegel - einfache Ausführung

  • tagesleuchtend
  • starkes PVC-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Einsatzgebiete: Lager, Parkplätze

Farbe: rot/weiß


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,2
Höhe [cm]:
20,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 200 mm, leitkegel, leitkegel 200mm, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,62*
€ 9,50*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 6,65*
€ 9,53*
6 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 9,78*
1
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,29*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 33,18*
Zubehör
Schake
ab € 16,45*
Zubehör
Schake
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.