Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion Sparpack, Inhalt: 10 x 250 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion Sparpack, Inhalt: 10 x 250 ml
Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion Sparpack, Inhalt: 10 x 250 ml
Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion Sparpack, Inhalt: 10 x 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SC1232
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     SC1232
EAN/GTIN:
     4044589443809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel medizinische in...
desinfektionslösung
Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion Sparpack zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten
Schülke mikrozid® AF liquid Desinfektion

zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen

  • gebrauchsfertige Schnell-Desinfektion
  • schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
  • auf Basis von Alkoholen
  • gute Benetzungseigenschaften
  • trocknet schnell

Wirkungsspektrum:

bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5).

Anwendungsbereiche:

Alkoholische Schnelldesinfektion für nicht-invasive Medizinprodukte und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Stück [VE]:
10
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Eigenschaft:
alkoholisch
Gebinde:
Sprühflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 250ml, desinfektionsmittel, schülke, mikrozid, AF, liquid, Desinfektion, nicht-invasiv, Medizinprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 40,30*
€ 4,95*
ab € 37,55*
€ 51,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,30*
€ 47,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,71*
€ 47,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,58*
€ 44,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,71*
€ 43,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,29*
€ 43,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,24*
€ 34,80
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.