Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rezi Microfasertuch Wavecut Ultra, 1 VE = 10 Stk., BxH: 32,0 x 32,0 cm Version: 04 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rezi Microfasertuch Wavecut Ultra, 1 VE = 10 Stk., BxH: 32,0 x 32,0 cm Version: 04 - blau
rezi Microfasertuch Wavecut Ultra, 1 VE = 10 Stk., BxH: 32,0 x 32,0 cm Version: 04 - blau
Artikel-Nr.:
     894-RL6214.04
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     621034
EAN/GTIN:
     9001494210341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
rezi Microfasertuch Wavecut Ultra extra weiches Universaltuch mit formstabiler Schlingenstruktur

Ausgewählte Version: 04 - blau

rezi Microfasertuch WAVECUT ULTRA

Formstabiles Universaltuch mit ultrasonic Heißschnitt für alle gängigen Oberflächen in der Unterhaltsreinigung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tüchern wird dieses Tuch mit ultrasonic Heißschnitt zugeschnitten, dadurch können die Fasern nicht mehr ausfransen und die Lebensdauer des Tuches wird erhöht.

  • ideal für den Einsatz in Krankenhäusern und Altersheimen
  • Ultra-Sonic Heißschnitt
  • Waschbar bei 40-90°
  • Maße (BxH): 32 x 32 cm

1 VE = 10 Tücher

Materialzusammensetzung: 80% Polyester (PES) / 20% Polyamid (PA)


  • Version: 04 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Länge [cm]:
32
Produktart:
Mikrofasertuch | Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.