Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RF0006.1 Herst.-Nr.: 00000200300-001 EAN/GTIN: 4011170000024 |
| | |
|
| | |
| REINER Numeroteur Modell B6 Paginierstempel mit Metallgestell, 6 Räder, Abdruck 0-999999 Ausgewählte Version: 1 - Schrifthöhe 4,5 mmReiner PaginierstempelREINER Paginierer – Ordnung im Chaos - aus hochwertigem Metall oder Kunststoff
- Schriftart: Block
- selbstfärbend
- einfaches Stempeln von fortlaufenden oder gleichbleibenden Nummern
- 6 Räder, von denen 5 automatisch weitergeschaltet werden (Modell B2, B6, B6K)
- Die selbe Zahl kann bis zu 20-mal wiederholt werden (Modell B6, B6K)
- Version: 1 - Schrifthöhe 4,5 mm
Weitere Informationen: | | Produktart: | Numeroteur | Paginierstempel | Produktkategorie: | Stempel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Farbe Gehäuse: | silber | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, stempelautomat reiner, permanentstempel, paginierstempel 4,5mm, Paginierer REINER B6, Metallgestell, 6 Räder., Schrift: Block, Reiner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,07* | € 66,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,65* | € 68,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,56* | € 70,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 53,68* | € 71,27* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,33* | € 93,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|