Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     894-PL2046.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046052
EAN/GTIN:
     4030913018805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Comfortjacke orange-marine mit Reflexstreifen, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausgewählte Version: L - Größe L

Warnschutz-Comfortjacke zweifarbig

  • atmungsaktiv und wasserdicht durch Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter, abtrennbarer Kragen
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • Handytasche
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss links
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Webpelz: 100 % Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Winterlatzhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2087

orange/marine: PL2086


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
orange-blau
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,49*
ab € 41,03*
€ 47,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,31*
€ 47,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,08*
€ 47,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 48,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,29*
€ 80,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 40,21*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 40,58*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 84,34*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 84,22*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 84,10*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 83,99*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 40,46*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 40,64*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 40,35*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 40,24*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 40,57*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 40,64*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 41,59*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 40,94*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 44,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.