Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     894-PL1448.XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1448060
EAN/GTIN:
     4030913057972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Regenoverall marine wasserdicht mit Kapuze und Reflexbiesen

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

Regenoverall

  • wasserdicht durch PVC-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen
  • Reflexbiesen
  • Gummizug im Bund
  • verstellbare Fußweite
  • 2 seitliche Taschen mit Patte

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Polyvinylchlorid (PVC)-beschichtet

Teilfutter: 100 % Nylon

Netzfutter

 

Farbe: marine

 

Größen: S - XXXL


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,93*
€ 20,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 20,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,93*
€ 22,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
1448048
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
1448044
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
1448056
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
1448064
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.