Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Artikel-Nr.:
     894-PL0109.106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0109106
EAN/GTIN:
     4030913109060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke BW 290 mittelgrün Arbeitsjacke mit verdeckter Knopfleiste und Ärmelbündchen

Ausgewählte Version: 106 - Größe 106

Bundjacke Baumwolle

Bundjacke der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

 

  • verdeckte Knopfleiste
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Cargo-Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL 0181

grau: PL 0187

mittelgrün: PL 0184


  • Version: 106 - Größe 106
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
106
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cargo-Hose, Cargohose, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grün, herren jacke, herrenjacke grün, Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 19,21*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 19,54*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,40*
€ 21,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 22,28*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0109102
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0109110
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0109024
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0109025
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0109026
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0109027
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0109028
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0109029
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0109042
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0109044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0109046
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0109048
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0109050
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0109052
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0109054
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.