Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Türschilder Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1406
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     PS1901
EAN/GTIN:
     4250519701127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Piktogramm Garderobe
Symbolschilder Garderobe
Phos Türschild aus Edelstahl Wandschild mit Symbol Garderobenbügel
PHOS Türschilder

Die hochwertigen Türschilder aus Edelstahl überzeugen mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Garderobenbügel
Marke:
PHOS
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
16,0 × 16,0 × 0,2
B × H:
16,0 × 16,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 16 x 16cm, kleiderbügel, kleiderbügel edelstahl, Türschilder Edelstahl 'Garderobenbügel', selbstklebend, 16, 0x16, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,90*
€ 53,00*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 75,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.