Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung
Artikel-Nr.:
     894-PC4816
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4816
EAN/GTIN:
     5715205481619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox Duo mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel
PLUM Augenspülstation DUO in Wandbox

Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet.

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Mit den DUO Augenspülflaschen wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen. Durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert. Flüssigkeit wird von den Augen weggeleitet.

Inhalt: Wandbox mit 2 x 1000 ml sterile 0,9 % Natriumchloridlösung, Spiegel und Befestigungsmaterial

Spülzeit je Auge: ca. 10 Minuten

Besonders geeignet für den Einsatz an staubigen und/oder schmutzigen Arbeitsplätzen.


  • Größe Wandbox: 22,7 x 26,5 x 11,0 cm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,2
Höhe [cm]:
35,7
Inhalt [ml]:
2.000
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 52,34*
€ 65,99*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 78,55*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 80,92*
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 73,10*
€ 89,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 86,57*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.