Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülsysteme Wundspülsysteme,PLUM Augenspülflasche,ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspülsysteme Wundspülsysteme,PLUM Augenspülflasche,ergonomisch
Augenspülsysteme Wundspülsysteme,PLUM Augenspülflasche,ergonomisch
Augenspülsysteme Wundspülsysteme,PLUM Augenspülflasche,ergonomisch
Artikel-Nr.:
     894-PC4707
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4707
EAN/GTIN:
     5715205470729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspüllösung zum Ausspülen von Staub und Schmutz
PLUM Augenspüllösung

Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

  • zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.
  • Die 200 ml Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten oder Erste-Hilfe-Kasten geeignet.
  • Die 500 ml und 1000 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation vorgesehen.

Spülzeit:

200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten
500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten

1000 ml-Flasche: ca. 10 Minuten


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Marke:
plum
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 12,58*
€ 17,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 17,41*
3 Tage
30
€ 4,79*
ab € 14,99*
€ 20,41*
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 20,45*
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,68* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.