Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A6, Maße: 8,0 x 5,0 x 16,0 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A6, Maße: 8,0 x 5,0 x 16,0 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A6, Maße: 8,0 x 5,0 x 16,0 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A6, Maße: 8,0 x 5,0 x 16,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1651
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     OC1651
EAN/GTIN:
     4044589254634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
modulex fahnenschild
fahnenschilder
OCEAN Fahnenschild Designo A6 schneller und einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Aufklappen
Ocean Fahnenschild Designo

Durch die in den Raum hineinragende Wirkung sorgt das Fahnenschild Designo es für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten.

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Die elegante Linienführung und ein schlichter Rahmen unterstützen die Aussagekraft des Schildes.

Die leicht konvexen Schilder sind mühelos mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebepunkten zu montieren. Ebenso lassen sich die Beschriftungseinlagen schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier
  • Lieferung inkl. 2 Schilder

Neben Fahnenschildern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
16,0
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
B × H × T [cm]:
8,0 × 11,0 × 16,0
B × H:
8,0 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ocean Fahnenschild Designo mit 2 Schildern A6 (15, 2 x 11, 0 x 1, 6 cm), MODULEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,91*
€ 76,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,81*
€ 74,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,80*
€ 72,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,56*
€ 69,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,41*
€ 65,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,46*
€ 57,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.