Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ocean Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,3 x 42,8 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ocean Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,3 x 42,8 cm
Ocean Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,3 x 42,8 cm
Ocean Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,3 x 42,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1645
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     OC1645
EAN/GTIN:
     4044589415394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
OCEAN Bodenaufsteller A3 Aluminiumfuß silber matt mit Spannseil und Infotafel
Bodenaufsteller mit Infotafel Ocean

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Die elegante Linienführung und ein schlichter Rahmen unterstützen die Aussagekraft des Bodenaufstellers.

Die Beschriftungseinlagen lassen sich schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

Bodenaufsteller:

  • Größe (BxHxT): 21,5 x 127,0 x 42,0 cm
  • Material: Alu Vollmaterial
  • verplombtes Stahlseil
  • inkl. 4x Filzgleitern

Neben Bodenaufstellern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,3
Höhe [cm]:
127,0
Tiefe [cm]:
42,0
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Bodenaufsteller
Produktkategorie:
Infotafel
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
B × H × T [cm]:
30,3 × 127,0 × 42,0
B × H:
30,3 × 127,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info-ständer wolk, info pylon, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 203,92*
€ 242,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 202,96*
€ 241,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 198,13*
€ 235,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,63*
€ 228,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 162,42*
€ 193,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.