Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-NO1076 Herst.-Nr.: NO1076 EAN/GTIN: 5028252139847 |
| | | |
|
| | |
| Nobo Whiteboard Everyday Board Cleaner für die optimale Whiteboard Reinigung nobo® Everyday Whiteboard Reiniger Die optimale Reinigung und Pflege der Tafeloberfläche garantiert eine lange Lebensdauer Ihres Whiteboards oder Flipchart. - optimal für die tägliche Anwendung
- für die Pflege von Tafeloberflächen
- Inhalt: 250 ml
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 250 | Produktart: | Whiteboardreiniger | Produktkategorie: | Whiteboards und Flipcharts | Gebinde: | Sprühflasche | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">NO1076</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">12,30</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,86* | € 11,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,36* | € 12,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,28* | € 16,71* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,31* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,04524* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|