Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten, rot,für Flatterbänder, Rundstahl, UVV-Bügel, 125,0 x 1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagpfosten, rot,für Flatterbänder, Rundstahl, UVV-Bügel, 125,0 x 1,2 cm
Einschlagpfosten, rot,für Flatterbänder, Rundstahl, UVV-Bügel, 125,0 x 1,2 cm
Einschlagpfosten, rot,für Flatterbänder, Rundstahl, UVV-Bügel, 125,0 x 1,2 cm
Einschlagpfosten, rot,für Flatterbänder, Rundstahl, UVV-Bügel, 125,0 x 1,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW33912
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     339.12.480
EAN/GTIN:
     4055381137032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
Laterneneisen Absperrleinenhalter rot lackiert, für Flatterband
Halte- und Einschlagpfosten

zum einfachen Aufstellen und Spannen von Warn- und Absperrbändern

  • rot lackierter Betonstahl
  • Ø: 12,0 mm
  • Länge: 125,0 cm

Empfehlung:

Alle 2,0 bis 2,5 m einen Pfosten verwenden


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1,2
Länge [cm]:
125
Produktart:
Einschlagpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,19*
1 Tag
363
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,27*
Lager 894
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 11,27*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 11,35*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 55,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
330.12.762
ab € 21,50*
Zubehör
Moravia
330.10.147
ab € 12,14*
Zubehör
Moravia
420.11.054
ab € 9,47*
Zubehör
Moravia
420.11.965
ab € 9,47*
Zubehör
Moravia
420.12.062
ab € 143,21*
Zubehör
Moravia
420.11.114
ab € 134,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.