Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120,0
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120,0
Artikel-Nr.:
     894-MW25569
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.25.569
EAN/GTIN:
     4055381350684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Eucryl eckig aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß
MORAVIA Verkehrsspiegel Eucryl

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
  • UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
  • Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.

Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
100,0
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
rot/weiß
max. Beobachterabstand [m]:
22
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120, Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,89*
€ 594,26*
€ 4,70*
ab € 624,98*
€ 718,67*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,72*
€ 725,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 661,04*
€ 752,60*
€ 4,95*
ab € 661,68*
€ 752,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,60*
€ 895,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,82*
€ 849,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,78*
€ 825,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,04*
€ 786,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,56*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 84,16*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,99*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,44*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,76*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,53*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,67*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.