Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schraubregal META FIX, 5 Böden,Fachlast 80 kg, Feldlast 600 kg,HxLxT 200,0 x 100,0 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Schraubregal META FIX, 5 Böden,Fachlast 80 kg, Feldlast 600 kg,HxLxT 200,0 x 100,0 x 30,0 cm
Anbau-Schraubregal META FIX, 5 Böden,Fachlast 80 kg, Feldlast 600 kg,HxLxT 200,0 x 100,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MR9495
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20089495
EAN/GTIN:
     4026212228571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fix 80 Regal
Meta Fix 80 Regal
META FIX Schraubregal Anbauregal, verzinkt, leichte Montage
Schraubregal META FIX

  • preiswertes Qualitäts-Schraubregal für leichte Belastung der Fachböden mit 80 kg)
  • leichte Montage: Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von außen
  • Oberfläche sendzimirverzinkt, auf Anfrage kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Schraubregal META FIX, verzinkt
Fachlast: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlast bei Regalzeilen ab 3 und mehr Feldern:

Höhe 2.000 mm: 600 kg

Höhe 2.500 mm: 800 kg

 

Grundregal
Planmaße:

Nennlänge: + 4 mm
Nenntiefe: + 4 mm

Anbauregal
Planmaße:

Nennlänge: + 2 mm
Nenntiefe: + 4 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zu jedem META FIX® Grundregal erhalten Sie einen Winkelschraubendreher (6-Kant) gratis.

 

Fachlast 80 kg

Feldlast Höhe 200 cm: 600 kg

Höhe 250 cm: 800 kg

 

Fachlast: gültig bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlast: gültig für Regalzeilen ab 3 Feldern bei gleichmäßig verteilter Last

 

Von der Planung bis zur Montage alles aus einer Hand - vom Spezialisten.

Die Lieferung erfolgt i.d.R. frei Bordsteinkante (ohne Abladen). Gerne übernehmen wir bei Anlieferung auch das Abladen und Vertragen der Regale gegen Aufpreis für Sie.

Wir beraten Sie gerne!


  • Größe (HxBxT): 200,0 x 100,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Höhe [cm]:
200,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Schraubregal
Produktkategorie:
Regale
Anzahl Ebenen:
5
Ausführung:
Anbauregal
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einlegeboden:
Stahl
max. Fachlast [kg]:
80
max. Feldlast [kg]:
600
Produktserie:
META FIX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 81,33*
€ 103,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,01*
€ 113,65*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 114,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 119,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 113,01*
€ 142,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.