Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infopresenter Classic Rondo DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infopresenter Classic Rondo DIN A4
Infopresenter Classic Rondo DIN A4
Infopresenter Classic Rondo DIN A4
Infopresenter Classic Rondo DIN A4
Artikel-Nr.:
     894-MK7035
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     14.001-PP
EAN/GTIN:
     4044589400062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
marketing-displays
ActiveWorkplace Infoständer Infopresenter Classic A4 hochwertiges Menüboard, Klapprahmen silber eloxiert
ActiveWorkplace Infoständer

  • ideal zur Informationspräsentation in Eingangsbereichen
  • Klemmrahmen mit chromglänzenden, abgerundeten Ecken
  • einfacher und schneller Posterwechsel
  • hochschlagfeste Kunststoff-Rückwand
  • UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie

Abmessungen:

Höhe DIN A4-Ständer: 80,0 cm

Höhe DIN A3-Ständer: 120,0 cm

Hinweis:

Infoständer DIN A3 kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat montiert werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
28,0
Produktart:
Informationsständer
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A4
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,42*
€ 77,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 59,42*
€ 77,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.