| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MC0070 Herst.-Nr.: 2001001766 EAN/GTIN: 4004666001766 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Aufkleber & Klebereste Entferner löst stark haftende Klebereste, Aufkleber, Etiketten und Preisschilder MELLERUD® Aufkleber und Klebereste Entferner Löst stark haftende Klebestreifen, Aufkleber, Etiketten, Klebereste, Preisschilder. Das enthaltene Lösungsmittel weicht jede Klebeschicht auf und macht sie ablösbar. Geeignet für alle unempfindlichen Oberflächen wie Glas, Holz, Stein, Metall und Keramik. Auch als Teerentferner bestens geeignet. Anwendung: Tuch mit MELLERUD Aufkleber und Klebereste Entferner tränken. Aufkleber damit gut durchfeuchten und kurze Zeit einwirken lassen. An einer Ecke beginnend durch Betupfen der Ränder Aufkleber stückweise ablösen. Verbliebene Rückstände nochmal behandeln. Anschließend mit viel Wasser nachwischen. Entfernung von Flecken: Flecken mit getränktem Tuch reibend auflösen und Reste mit saugfähigem Tuch aufnehmen. Immer gut mit Wasser nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 250 | Produktart: | Entferner | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Etikettenentfernung | Klebstoffrestentfernung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Glas | Holz (versiegelt) | Keramik | PVC | Steinflächen | Umweltschutz: | säurefrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16163">Mellerud Aufkleber & Klebereste Entferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16163">250</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0070</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,80</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 6,5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,82* | € 8,30* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 6,0524* | € 8,3424* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,25* | € 9,40* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,20* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|