Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasgewebe, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasgewebe, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm
MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasgewebe, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm
MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasgewebe, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     894-MB563300
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     56330000
EAN/GTIN:
     4028445563306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecken minimax
feuerlöschdecke
MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasfasergewebe
MINIMAX Löschdecke LD1

Löschdecke "LD1"

  • Löschdecke aus Glasgewebe
  • besonders geeignet für den Personenschutz
  • made in Germany
  • entspricht DIN EN 1869
  • Flächengewicht 440 g/m²
  • gefaltet mit zwei Grifftaschen, Rand nicht eingesäumt
  • in Tragetasche verpackt
  • Maße: 160 x 200 cm

Schutzbox für Löschdecke "LD1"

  • Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert, Klappe oben mit Griffleiste
  • mit Sicherheitszeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" nach ASR A1.3 + Text "Löschdecke"
  • Maße (B x H x T): 31,5 x 31,5 x 15 cm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Löschdecke
Produktkategorie:
Löschdecken
Farbe:
weiß
Marke:
MINIMAX
Material:
Glasgewebe
Weitere Suchbegriffe: MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasgewebe, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 57,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 43,11*
€ 57,22*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.