Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIMAX ABC Dauerdruck-Pulverlöscher DS 6 iM, Inhalt 6 kg, -30 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX ABC Dauerdruck-Pulverlöscher DS 6 iM, Inhalt 6 kg, -30 bis +60 °C
MINIMAX ABC Dauerdruck-Pulverlöscher DS 6 iM, Inhalt 6 kg, -30 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     894-MB246792
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     24679200
EAN/GTIN:
     4028445100020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher DS 6 iM mit Druckhebelarmatur und Manometer

Inhalt: 6 kg

Tragbarer Pulver-Dauerdrucklöscher mit Druckhebel-Armatur aus Messing und Manometer

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C
  • Dauerdrucktechnik
  • mit Manometer
  • breites Einsatzspektrum
  • gefüllt mit Euro-Toxin S
  • Treibgas: Stickstoff (N²)
  • Inkl. Wandhalterung

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc

Technische Daten:

Inhalt: 6 kg

Leistungsklasse A: 34 A

Leistungsklasse B: 233 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 10 LE

Arbeitstemperatur: -30 bis 60 °C

Gewicht in kg: 9,1

Maße (B x H in cm): 28,5 x 56,0

Inhalt: 9 kg

Leistungsklasse A: 43 A

Leistungsklasse B: 233 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperatur: -30 bis 60 °C

Gewicht in kg: 13,6

Maße (B x H in cm): 30,0 x 56,0

Inhalt: 12 kg

Leistungsklasse A: 55 A

Leistungsklasse B: 233 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 15 LE

Arbeitstemperatur: -30 bis 60 °C

Gewicht in kg: 17,2

Maße (B x H in cm): 30,0 x 60,0


Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverfeuerlöscher 6 kg, pulver-feuerlöscher, pulverlöscher minimax, MINIMAX ABC Dauerdruck-Pulverlöscher DS 6 iM, Inhalt 6 kg, -30 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 78,10*
Lager 894
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 78,10*
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 78,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Minimax Mobile Services
24679100
ab € 88,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.