Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auflade-Schaum-Kartuschenlöscher WX 9 nG / green+, Kl. AB, Inhalt 9l, 0 bis+60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflade-Schaum-Kartuschenlöscher WX 9 nG / green+, Kl. AB, Inhalt 9l, 0 bis+60°C
Auflade-Schaum-Kartuschenlöscher WX 9 nG / green+, Kl. AB, Inhalt 9l, 0 bis+60°C
Artikel-Nr.:
     894-MB245505
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25225200
EAN/GTIN:
     4028445101386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
MINIMAX Schaum-Kartuschenfeuerlöscher WX 9 nG / green+ mit Druckhebelarmatur

Inhalt: 9 l

Tragbarer Schaum-Aufladelöscher mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff und sehr umweltfreundlichem Löschmittel

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B
  • wassergefüllter Löscher mit separater, schwimmender Schaumkartusche mit AFFF-Konzentrat
  • bei Auslösung werden Löschmittelkonzentrat und Wasser vermischt
  • Konzentrat mit sehr gerigem Fluoranteil
  • Löschmittel gut biologisch abbaubar, nur Löschmittelkonzentrat in der Kartusche entsorgungspflichtig
  • Aufladetechnik
  • innenliegende CO²-Treibgasflasche

Einsatzbereiche: Büroräume, Praxen, Verkaufsflächen, etc.

Technische Daten:

Inhalt: 6 l

Leistungsklasse A: 21 A

Leistungsklasse B: 183 B

Löschleistung: 6 LE

Arbeitstemperatur in °C: +5 bis +60

Gewicht in kg: 10,9

Maße (B x H in cm): 31,2 x 54,5

Inhalt: 9 l

Leistungsklasse A: 27 A

Leistungsklasse B: 233 B

Löschleistung: 9 LE

Arbeitstemperatur in °C: +5 bis +60

Gewicht in kg: 14,7

Maße (B x H in cm): 32,0 x 54,5


Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum-feuerlöscher minimax, schaum-feuerlöscher, schaum-feuerlöscher 9l, Auflade-Schaum-Kartuschenlöscher WX 9 nG / green+, Kl. AB, Inhalt 9l, 0 bis+60°C, MINIMAX
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,33*
€ 217,96*
Lager 894
Frei Haus
ab € 198,33*
€ 217,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.