Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Safety Double Belt"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"
Artikel-Nr.:
     894-MA9502
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     15-ACV-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Safety Double Belt Aluminiumpfosten: rot, Gurt: rot/weiß
Via Guide Gurtabsperrsystem Safety

funktionales und vielseitiges Absperrsystem

  • mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
  • zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
  • selbstaufrollende Gurte
  • einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
  • auch als "Double Belt" mit zwei Gurten erhältlich

Technische Daten:

  • Höhe der Pfosten: 1,0 m
  • Ø Fuß: 35,5 cm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
  • Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Gewicht [kg]:
12,5
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
230
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,99*
€ 188,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 188,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,74*
€ 188,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 189,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 222,38*
€ 269,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.