| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MA9302 Herst.-Nr.: 14-ACV-311 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gurtpfosten Classic Safety Aluminiumpfosten: rot, Gurt: rot/weiß Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem - mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
- zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
- selbstaufrollende Gurte
- einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
- auch als "Double Belt" mit zwei Gurten erhältlich
Technische Daten: - Höhe der Pfosten: 1,0 m
- Ø Fuß: 35,5 cm
- Material Pfosten: Aluminium
- Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
- Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 7 | Gewicht [kg]: | 12 | Gurtbreite [cm]: | 5 | Gurtlänge [cm]: | 230 | Höhe ü. Flur [cm]: | 100 | Produktart: | Gurtabsperrpfosten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | rot | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Einsatzbereich: | Innenbereich | Farbe Gurt: | rot/weiß | Form: | rund | Kopf: | Flachkopf | Verbindungselement: | Gurt | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Gurtabsperrung Absperrpfosten "Classic Safety" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, Via Guide |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,99* | € 129,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,49* | € 129,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,63* | € 131,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,62* | € 133,34* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 159,60* | € 192,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|