Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Wandsystem ""Rooter"", Wand-Schuhstecker mit Schraubbefestigung, 50x37mm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Wandsystem ""Rooter"", Wand-Schuhstecker mit Schraubbefestigung, 50x37mm"
"Wandsystem ""Rooter"", Wand-Schuhstecker mit Schraubbefestigung, 50x37mm"
"Wandsystem ""Rooter"", Wand-Schuhstecker mit Schraubbefestigung, 50x37mm"
"Wandsystem ""Rooter"", Wand-Schuhstecker mit Schraubbefestigung, 50x37mm"
Artikel-Nr.:
     894-MA8400
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     842840
EAN/GTIN:
     4044589076823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Schuhstecker zur Aufnahme von Gurtbändern
Via Guide Wandhalter (Schuhstecker)

für die Aufnahme von Gurtabsperrsystemen an Wänden

  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Farbe: schwarz

Größe: 0,25 x 0,75 cm


  • Größe (BxH): 25 x 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,03
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wandgurtkassette, Wandkassette, via guide gurtkassette, gurt wandclip, Rooter Gangway, Via Guide
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,84*
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,40*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 22,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 211,54*
Zubehör
Via Guide
ab € 147,89*
Zubehör
Via Guide
ab € 169,76*
Zubehör
Via Guide
ab € 245,17*
Zubehör
Via Guide
ab € 212,23*
Zubehör
Via Guide
ab € 222,69*
Zubehör
Via Guide
ab € 297,57*
Zubehör
Via Guide
ab € 211,80*
Zubehör
Via Guide
ab € 116,11*
Zubehör
Via Guide
ab € 223,18*
Zubehör
Via Guide
ab € 266,40*
Zubehör
Via Guide
ab € 318,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.