Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1044
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135281
EAN/GTIN:
     5010266191492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite 2701
Loctite Schraubensicherung
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen
Loctite® 2701 Schraubensicherung für passive Werkstoffe

Die hochwertige anerobe Loctite® 2701 Schraubensicherung ist ideal einsetzbar für verchrome Oberflächen zu verwenden und verhindert Losdrehen, Leckagen und Korrosion durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

  • hochfeste Schraubensicherung
  • mit Handwerkzeugen demontierbar
  • niedrigviskos
  • Farbe: blau
  • härtet anaerob aus
  • Komponenten: 1K
  • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet
  • resistent gegen heiße Öle wie Korrosionsschutz- und Schneidöle

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Schraubensicherung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
fluoreszierend | ölbeständig
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
niedrig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
68
1
€ 4,79*
ab € 40,56*
€ 47,24*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 40,70*
€ 47,93*
6 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 47,77*
€ 55,39*
1
€ 4,90*
ab € 48,48*
€ 56,80*
6 Tage
80
12
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.