Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 50 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 50 ml
Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 50 ml
Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1025
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1803365
EAN/GTIN:
     5010266006635
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Loctite 638 Klebstoff hochfest für Welle-Nabe-Verbindungen
Loctite® 638 Klebstoff für zylindrische Fügeteile

Der Loctite® 638 Klebstoff ist speziell einsetzbar für Welle-Nabe-Verbindungen sowie für alle zylindrische Fügeteile einzusetzen und ist beständig gegen Stöße und Vibration.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Verkleben und für Klebespalte bis 2,5 mm.

  • hochfester Klebstoff für zylindrischen Fügeteile
  • ideal für Motoren, Getriebe oä.
  • verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtigkeiten
  • hohe Festigkeit auf allen Metallen
  • Farbe: grün
  • Komponenten: 1K
  • hochviskos
  • härtet anaerob aus

  • NSF, DVGW, WRAS freigegeben


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Fügeklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
ölbeständig | fluoreszierend
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Ätzwirkung
Viskosität:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 40,90*
2 Tage
65
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 32,24*
€ 40,91*
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 32,83*
€ 41,45*
3 Tage
38
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 41,82*
Lager 894
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 45,13*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 45,13*
€ 53,70
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,7156* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.