Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend gelb-blau mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend gelb-blau mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend gelb-blau mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend gelb-blau mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend gelb-blau mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     894-KO1016
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXMFGBXXL
EAN/GTIN:
     4260350882312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex Multifunktionswarnweste Berlin fluoreszierend gelb-blau mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen
Multifunktionswarnweste

  • Quer- und Längsreflexstreifen
  • mit Reißverschluss vorne
  • zwei Taschen mit Klettverschluss
  • Smartphonetasche, Stiftehalter, Schlüsselring und Ausweistasche
  • verpackt im Polybeutel

Material: 100 % Polyester

Grammatur: 120g/m2

Maße:

65 cm Breite

69 cm Rückenlänge


Weitere Informationen:
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,57*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 10,54*
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.