Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absturzsicherung Sets Skylotec, SET Dachstein, ARG 110 Ergotech,Bandschlinge,mitl. Auffangg.,L.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absturzsicherung Sets Skylotec, SET Dachstein, ARG 110 Ergotech,Bandschlinge,mitl. Auffangg.,L.15 m
Absturzsicherung Sets Skylotec, SET Dachstein, ARG 110 Ergotech,Bandschlinge,mitl. Auffangg.,L.15 m
Absturzsicherung Sets Skylotec, SET Dachstein, ARG 110 Ergotech,Bandschlinge,mitl. Auffangg.,L.15 m
Artikel-Nr.:
     894-KN1093
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-011303-15
EAN/GTIN:
     4030281103912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Absturzsicherungsset
Absturzsicherungen Sets Skylotec Absturzset Dachstein mit Auffanggurt ARG 110 Ergotech Twin,

Name: SET „Dachstein“

  • Auffanggurt ARG 110 Ergotech Twi
  • Bandschlinge Loop 22 kN, Länge 2 m
  • mitlaufendes Auffanggerät MAGic mit Kernmantelseil, Länge 15 m
  • Rope Bag

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,96*
€ 403,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG