Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
Artikel-Nr.:
     894-KK5002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4260138251996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Kneetek Knieschoner Basic Black mit schwarzer PVC-Kappe und Klettverschlüssen
KNEETEK® Knieschoner Basic

Die Knieschoner sind vielseitig einsetzbar und bieten mehr Komfort bei der Arbeit durch die elastische Ein-Band-Halterung: kein Verrutschen und kein Einschneiden durch breites NEOPREN®-Band

  • für robuste Einsätze und empfindliche Untergründe
  • durch verstellbaren Klettverschluss für alle Größen geeignet
  • kein Abfärben
  • flexible Front durch FLEX-Lamellen
  • Sandwichdämpfung
  • Gel-elastische Materialeinlage, weiche Polsterung
  • zertifiziert nach DIN EN 14404
  • für den gelegentlichen Gebrauch

Material: Neopren mit PVC-Kappe

Farbe: schwarz, PVC-Kappe: transparent oder schwarz

Größe: für alle Größen geeignet


Weitere Informationen:
Kleidergröße:
Einheitsgröße
Norm:
DIN EN 14404
Produktart:
Knieschoner
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
schwarz
Farbe Kappe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
KNEETEK
Material:
Neopren
Material Kappe:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, KNEETEK® Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße, KNEETEK
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
260
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 15,31*
2 Tage
350
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,33*
2 Tage
350
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 15,38*
4 Tage
350
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,84*
€ 15,74*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 16,78*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.