Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© Rückenstützgurt, elastisch, Verstärkung, schwarz, Größen: M-XXL Version: M - Größe M / 78-102 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK© Rückenstützgurt, elastisch, Verstärkung, schwarz, Größen: M-XXL Version: M - Größe M / 78-102 cm
KNEETEK© Rückenstützgurt, elastisch, Verstärkung, schwarz, Größen: M-XXL Version: M - Größe M / 78-102 cm
KNEETEK© Rückenstützgurt, elastisch, Verstärkung, schwarz, Größen: M-XXL Version: M - Größe M / 78-102 cm
KNEETEK© Rückenstützgurt, elastisch, Verstärkung, schwarz, Größen: M-XXL Version: M - Größe M / 78-102 cm
Artikel-Nr.:
     894-KK1008.M
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     BR108 M
EAN/GTIN:
     4260138252016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
kneetek rückenstützgurt
rückenstützgurt
Kneetek Rückenstützgurt BR 108 zur Unterstützung und Entlastung der Rückenmuskulatur

Ausgewählte Version: M - Größe M / 78-102 cm

KNEETEK® Rückenstützgurt

  • unterstützt richtiges Heben und Tragen
  • stützt die Rückenmuskulatur
  • beugt Verspannungen und Verschleißerscheinungen vor
  • perfekter Sitz durch individuell einstellbare Klettverschlüsse für optimalen Tragekomfort
  • nur über der Oberbekleidung tragbar
  • elastisch, verstärkende Kunststoffstäbe

Breite des Rückenteils: 20,0 cm

Breite der Bänder: 12,5 cm

Breite der Tragegurte: 2,5 cm

Größen: M - XXL

Sicherheitshinweis: Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Gurt verwenden. Schwangere sollten den Gurt nicht tragen!


  • Version: M - Größe M / 78-102 cm
  • Material: RHB 735
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Rückenstützgurt
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt m, KNEETEK® Rückenstützgurt, elastisch, Verstärkung, schwarz, Größen: M-XXL, KNEETEK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,6637*
€ 19,3337*
4 Tage
40
€ 4,79*
ab € 13,80*
€ 19,52*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 21,16*
€ 29,04*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,01*
€ 37,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
BR110/M
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.