Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1100 Herst.-Nr.: 7173 EAN/GTIN: 5033848037988 |
| | |
|
| | |
| Aquarius Seifenspender für 1,0 l Kartuschen Flüssigseife oder Schaumseife AQUARIUS Seifenspender für Flüssig- und Schaumseife Kimberly Clark Seifenspender für Flüssig- oder Schaumseife von KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Flüssig- und Schaumseife
- kosteneffizient
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Verbesserung der Hygiene
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
- Maße(BxHxT): 11,6 x 23,5 x 11,4 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,6 | Fassungsvermögen [ml]: | 1.000 | Höhe [cm]: | 23,5 | Tiefe [cm]: | 11,4 | Produktart: | Seifenspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Druckknopf | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Seifenspender | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 11,6 × 23,5 × 11,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, cremeseifenspender kunststoff |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,21* | € 13,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,13* | € 13,38* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,08* | € 14,09* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,27* | € 51,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|