Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband Spenderbox rot/weiß geblockt, PE-Folie, 500m x 8 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband Spenderbox rot/weiß geblockt, PE-Folie, 500m x 8 cm
Absperrband Spenderbox rot/weiß geblockt, PE-Folie, 500m x 8 cm
Artikel-Nr.:
     894-KE1220
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1100000800500159901000002
EAN/GTIN:
     4022153000115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Markierband
Markierungsband
Absperrband rot/weiß geblockt Flatterband in Spenderbox mit Abrollvorrichtung
Kelmaplast Absperrbänder

Flatterband für die kurzfristige Absperrung von Gefahrenbereichen

  • Material: umweltschonende, grundwasserneutrale Folie, 35µ stark
  • extrem reißfest und witterungsbeständig
  • beidseitig bedruckt
  • in einer handlichen Spenderbox mit Abrollvorrichtung

 

Auf Anfrage:

Absperrbänder mit individuellen Texten, einseitig schwarz bedruckt
Mindestabnahmemenge:

  • rot/weiß geblockt: ab 60 Rollen
  • schwarz/gelb oder rot/weiß schraffiert: ab 60 Rollen

Preise und Lieferzeiten erhalten Sie ebenfalls auf Anfrage.


  • Material: PE-Folie
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Länge [m]:
500,00
Stärke [my]:
35
Produktart:
Absperrband
Produktkategorie:
Absperrband
Farbe:
rot/weiß geblockt
Material:
Polyethylen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1158
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,17*
3 Tage
4
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,22*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 10,53*
3 Tage
1550
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 8,23*
€ 10,79*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 11,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,87*
€ 14,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,83*
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,26*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.