Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10
Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10
Artikel-Nr.:
     894-KC617.10
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61710
EAN/GTIN:
     4008198761709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuhe Mechanischer Schutz Feinmechanische Schutzhandschuhe KCL Camapur Comfort, Farbe: weiß,

Ausgewählte Version: 10 - Größe 10


Größe: 7 - 10

Nahtloses Trikot mit Strickbund, Fingerkuppen PU-beschichtet.

  • sehr gute Feinfühligkeit
  • exzellente Passform, besonders atmungsaktiv
  • sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
  • hohe mechanische Belastbarkeit, geringe Schmutzanfälligkeit
  • waschbar

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 22,0 - 26,0 cm

Schichtstärke: 1,0 mm +/- 0,2

Farbe: weiß

1 VE = 10 Paar

>>> Einsatzgebiete

  • Montagetätigkeiten
  • Elektronikindustrie
  • Feinmechanik
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Produktschutz
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Lager- und Kommissionierarbeiten

  • Version: 10 - Größe 10
  • Größen: 7 - 10
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 41,63*
Lager 894
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 41,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG