Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe KCL Waredex Work, sehr hohe Schnittfestigkeit, Gr. 8-10 Version: 10 - Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuhe KCL Waredex Work, sehr hohe Schnittfestigkeit, Gr. 8-10 Version: 10 - Größe 10
Schnittschutzhandschuhe KCL Waredex Work, sehr hohe Schnittfestigkeit, Gr. 8-10 Version: 10 - Größe 10
Schnittschutzhandschuhe KCL Waredex Work, sehr hohe Schnittfestigkeit, Gr. 8-10 Version: 10 - Größe 10
Schnittschutzhandschuhe KCL Waredex Work, sehr hohe Schnittfestigkeit, Gr. 8-10 Version: 10 - Größe 10
Schnittschutzhandschuhe KCL Waredex Work, sehr hohe Schnittfestigkeit, Gr. 8-10 Version: 10 - Größe 10
Artikel-Nr.:
     894-KC550.10
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     55010
EAN/GTIN:
     4008198755005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550 grau mit PU-Beschichtung und Schnittschutzlevel 5

Ausgewählte Version: 10 - Größe 10

Schnittschutzhandschuh Waredex Work® 550

Nahtloses Trikot mit Strickbund, PU-beschichtet, Tauchung über die Fingerkuppen, handrückenfrei

  • sehr hoher Schnittschutz (Level 5) in Kombination mit mechanischer Barriere
  • sehr guter Tragekomfort
  • gutes Tastempfinden
  • geraute PU-Beschichtung für sicheren Griff, z. B. bei leicht geölten Teilen
  • feuchtigkeitsabweisend
  • enganliegendes Bündchen
  • waschbar

Material: Polyurethan, HPPE-Faser, Glas, Polyamid

Länge: 23,5 - 26,5 cm

Schichtstärke: 1,1 mm +/- 0,1

Farbe: beige/grau

Preis pro Paar

>>> Einsatzgebiete:

  • Metallverarbeitung
  • Druckereien (z. B. für den Klingenwechsel)
  • Glasindustrie
  • Montagetätigkeit mit starker Schnittgefährdung
  • Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern

  • Version: 10 - Größe 10
  • Größen: 8 - 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
144
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Schnittschutzlevel:
5
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Polyamid
Größenvarianten:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 11,47*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,27*
€ 11,50*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 11,70*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 11,90*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 15,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-10H
ab € 2,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-11H
ab € 2,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-08H
ab € 2,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0837-09H
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.