Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
Artikel-Nr.:
     894-KB1062
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Kern Plattformwaage DE 15K2D Wägebereich 6,0 bzw. 15,0 kg, Ablesbarkeit 2,0 bzw. 5,0 g
KERN® DE Kontrollwaage

Das Multimodell: Paket-, Zähl-, Rezeptur-, Kontrollwaage ...

  • Anzeigegerät vielseitig positionierbar: vorn angeschraubt, serienmäßig; freistehend, Kabellänge 1,5 m; Wandhalterung serienmäßig; Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegerätges optional
  • große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 25 mm, blau hinterleuchtetes Display
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • AUTO-OFF Funktion
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
  • Batterie- und Akkubetrieb möglich
  • Abmessungen Anzeigegerät: 20,0 x 10,0 x 5,5 cm
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. 31,5 x 30,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,8
Höhe [cm]:
7,5
Tiefe [cm]:
30,8
Wägeplattenbreite [cm]:
31,8
Wägeplattentiefe [cm]:
30,8
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
2
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
15.000
Reproduzierbarkeit [g]:
2
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 158,80*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 158,96*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,68*
€ 163,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 163,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 176,17*
€ 198,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,364*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,02*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,60*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.