Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg
Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg
Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg
Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg
Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg
Trittleiter, (Alu), Arbeitshöhe bis 2,4 mPlattformhöhe 0,4 m, Stufenanzahl 2, Gewicht 6 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA805027
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805027
EAN/GTIN:
     4009199805027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Montagetritt Trittleiter 2 Stufen, Arbeitshöhe 2,4 m, Plattformhöhe: 0,4 m
KRAUSE® Montage-Tritt (Alu)

Der Montage-Tritt von KRAUSE® ist jederzeit anwendungsbereit und sorgt für die nötige Sicherheit.

  • robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 24,0 cm tiefe Stufen und obere Standfläche (52,0 x 30,5 cm) aus Aluminium-Warzenblech gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • rutschsichere Fußkappen
  • Entspricht der EN 14183
  • bis max. 150 kg belastbar

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,4
Aufstelltiefe [cm]:
62
Außenbreite [cm]:
67,6
Gewicht [kg]:
5
Standhöhe [m]:
0,4
Stufentiefe [cm]:
24
Norm:
EN 14183
Produktart:
Trittleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
2
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 159,96*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 175,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 141,94*
€ 175,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,56*
€ 176,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 198,01*
€ 239,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.