Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA710307
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710734
EAN/GTIN:
     4009199710307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Krause RollTec Faltgerüst mobiles Montagegerüst Arbeitshöhe 2,9 m, Plattformhöhe 0,9 m, Gerüsthöhe 1,9 m
KRAUSE® Mobiles Montagegerüst

Das mobile Montagegerüst von KRAUSE® ist schnell und mühelos aufzubauen und überall einsatzbereit.

  • Belastbarkeit: 200 kg/m²
  • schnelle, werkzeuglose Montage, das Alu-Gerüst besteht aus nur 5 Systemteilen
  • die geringen Abmaße erlauben ein problemloses Durchfahren von Türrahmen im aufgebauten Zustand
  • durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne kann das Gerüst mühelos auf Treppen und Absätzen eingesetzt werden

Lieferumfang:

4 Fahrrollen (Ø 125 mm), 1 Belagbühne (1,50 x 0,60 m),

2 Vertikalrahmen (1,75 x 0,65 m), 1 Diagonale und

1 Geländerstrebe.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,9
Aufstelltiefe [cm]:
75
Außenbreite [cm]:
165
Gesamthöhe [cm]:
190
Gewicht [kg]:
30
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
150
Standhöhe [m]:
0,9
Produktart:
Arbeitsgerüst | Rollgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
1
Ausstattung:
Rollen
Tragfähigkeit [kg]:
200
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Rollgerüst Mobiles MontageGerüst, KRAUSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,32*
€ 355,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,86*
€ 389,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,35*
€ 411,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 391,17*
€ 428,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 416,48*
€ 454,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,32*
€ 540,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.