Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüste FahrGerüsteKrause Arbeitsgerüst (Alu), 2. Aufstockung, Gewicht 30,5 kg Höhe bis 7,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüste FahrGerüsteKrause Arbeitsgerüst (Alu), 2. Aufstockung, Gewicht 30,5 kg Höhe bis 7,2 m
Rollgerüste FahrGerüsteKrause Arbeitsgerüst (Alu), 2. Aufstockung, Gewicht 30,5 kg Höhe bis 7,2 m
Rollgerüste FahrGerüsteKrause Arbeitsgerüst (Alu), 2. Aufstockung, Gewicht 30,5 kg Höhe bis 7,2 m
Rollgerüste FahrGerüsteKrause Arbeitsgerüst (Alu), 2. Aufstockung, Gewicht 30,5 kg Höhe bis 7,2 m
Artikel-Nr.:
     894-KA710154
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710147
EAN/GTIN:
     4009199710154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Krause Monto Arbeitsgerüst, 2. Aufstockung Gerüsthöhe: 6 m, Standhöhe: ca. 5,0 m, Arbeitshöhe: ca. 7,0 m
KRAUSE® fahrbares Arbeitsgerüst

KRAUSE® fahrbares Arbeitsgerüst aus Aluminium beweist sich durch seine mobiliät, wenig Gewicht und hohe Sicherheitsstandards.

  • Arbeitsfläche 150,0 x 60,0 cm
  • schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
  • durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne mit Durchstieg lassen sich Höhenunterschiede, z.B. Treppen und Absätze, problemlos meistern
  • sicherer Innenaufstieg durch rutschfeste, profilierte Sprossen
  • das Grundgerüst läßt sich im aufgebauten Zustand problemlos durch Türen schieben
  • ein hohes Maß an Sicherheit bietet die V-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung

 

Grundgerüst, 1. + 2. Aufstockung:

Arbeitshöhe: ca. 7,0 m

Standhöhe: ca. 5,0 m

Gerüsthöhe: ca. 6,0 m

Aufstellfläche: max. 1,92 x 1,42 m

Plattformgröße: 1,5 x 0,6 m

Gewicht gesamt: 84,0 kg


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7
Aufstelltiefe [cm]:
142
Außenbreite [cm]:
192
Gesamthöhe [cm]:
600
Gewicht [kg]:
30,5
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
150
Standhöhe [m]:
5
Norm:
DIN EN 1004
Produktart:
Aufstockgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
2
Tragfähigkeit [kg]:
180
Typ:
Aufstockgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Rollgerüst FahrGerüst, KRAUSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 436,60*
€ 497,73*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,45*
€ 540,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 519,77*
€ 588,31*
13 Tage
51
Frei Haus
ab € 536,30*
€ 609,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 572,38*
€ 648,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,55*
€ 708,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.