Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KA710116 Herst.-Nr.: 710116 EAN/GTIN: 4009199710116 |
| | |
|
| | |
| Krause Monto Arbeitsgerüst, Grundgerüst Gerüsthöhe: 2 m, Standhöhe: ca. 1 m, Arbeitshöhe: ca. 3,0 m KRAUSE® fahrbares Arbeitsgerüst KRAUSE® fahrbares Arbeitsgerüst aus Aluminium beweist sich durch seine mobiliät, wenig Gewicht und hohe Sicherheitsstandards. - Arbeitsfläche 150,0 x 60,0 cm
- schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
- durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne mit Durchstieg lassen sich Höhenunterschiede, z.B. Treppen und Absätze, problemlos meistern
- sicherer Innenaufstieg durch rutschfeste, profilierte Sprossen
- das Grundgerüst läßt sich im aufgebauten Zustand problemlos durch Türen schieben
- ein hohes Maß an Sicherheit bietet die V-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung
Grundgerüst: Arbeitshöhe: ca. 3,0 m Standhöhe: ca. 1,0 m Gerüsthöhe: ca. 1,95 m Aufstellfläche: max. 1,92 x 1,42 m Plattformgröße: 1,5 x 0,6 m Gewicht: 31,0 kg Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe [m]: | 3 | Aufstelltiefe [cm]: | 142 | Außenbreite [cm]: | 192 | Gesamthöhe [cm]: | 195 | Gewicht [kg]: | 31 | Plattformbreite [cm]: | 60 | Plattformlänge [cm]: | 150 | Standhöhe [m]: | 1 | Norm: | DIN EN 1004 | Produktart: | Arbeitsgerüst | Produktkategorie: | Gerüste | Anzahl Belagbühnen: | 1 | Tragfähigkeit [kg]: | 180 | Typ: | Grundgerüst | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,05* | € 397,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 370,66* | € 425,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 403,45* | € 461,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,27* | € 502,26* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 452,74* | € 513,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|