Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA127075
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133120
EAN/GTIN:
     4009199127075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Aluminium-Anlegeleiter, einteilig Sprossenzahl: 15, Arbeitshöhe bis 5,25 m
KRAUSE® Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Die Sprossen-AnlegeLeiter von KRAUSE®  gewinnt durch rutschsichere Fußstopfen und zusätzlicher Kantenverstärkung an Sicherheit.

  • 420 mm Außenbreite für bequemen Auf- und Abstieg
  • sicherer Stand durch rundum profilierte, rutschsichere 30 mm tiefe Sprossen
  • Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
  • Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
  • rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
  • 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,25
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
7,5
Leiternlänge [m]:
4,4
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
15
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 182,94*
€ 4,95*
ab € 160,06*
€ 197,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,98*
€ 199,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 178,07*
€ 218,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.