Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m, Sprossen: 9, Gewicht: ca 4,5 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA127037
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127037
EAN/GTIN:
     4009199127037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Aluminium-Anlegeleiter, einteilig Sprossenzahl: 9, Arbeitshöhe bis 3,60 m
KRAUSE® Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Die Sprossen-AnlegeLeiter von KRAUSE®  gewinnt durch rutschsichere Fußstopfen und zusätzlicher Kantenverstärkung an Sicherheit.

  • 420 mm Außenbreite für bequemen Auf- und Abstieg
  • sicherer Stand durch rundum profilierte, rutschsichere 30 mm tiefe Sprossen
  • Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
  • Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
  • rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
  • 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,6
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
4,5
Leiternlänge [m]:
2,7
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
9
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 74,05*
€ 95,07*
€ 4,95*
ab € 80,38*
€ 102,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 79,89*
€ 102,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,22*
€ 112,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.