Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Gelenk-Doppelleiter, (Alu), Höhe 3,3 m, Leiternhöhe 1,75 m, Leiternlänge 3,6 m, Gewicht 8,6 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA123534
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133908
EAN/GTIN:
     4009199123534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Sprossen-Gelenk-Doppelleiter 2 x 6 Sprossen, Arbeitshöhe bis 3,30 m
KRAUSE® Gelenk-Doppelleiter

  • zweiteilige Alu-Gelenk-Sprossenleiter, einsetzbar als Doppelsteh- oder Anlegeleiter
  • das Sicherheitsrastgelenk-System mit Einhandbedienbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter durch das gleichzeitige Entriegeln der Gelenke mit nur einer Hand
  • rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
  • Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für hohe Profilsteifigkeit und Kantenschutz
  • hohe Standsicherheit durch breite Quertraverse

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,3
Gewicht [kg]:
8,6
Leiternlänge [m]:
3,6
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 191,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 203,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,36*
€ 224,70*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 239,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 200,83*
€ 247,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.