Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KA121417 Herst.-Nr.: 121417 EAN/GTIN: 4009199121417 |
| | |
|
| | |
| Krause Stabilo Monto Zusatztraverse max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc. KRAUSE® CombiSystem-Traverse - max. Höhendifferenz 170 mm
- passend für KRAUSE Gelenk-Teleskopleiter
- mit Holmverlängerungen
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 81,0 | Höhe [cm]: | 11,0 | Tiefe [cm]: | 9,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quertraverse Leitern, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE Traverse CombiSystem (Alu), max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen etc., KRAUSE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 43,91* | € 51,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,77* | € 56,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,26* | € 56,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,20* | € 63,63* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,44* | € 70,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|