Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 43 - Größe 43
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-IL6427.43
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642750-43
EAN/GTIN:
     4051428045865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuhe Rio Black Low S3 SRC Sicherheitshalbschuh mit Aluminiumkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43


Ausführung: Halbschuh

  • Sicherheitsklasse S3
  • Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
  • Vorderkappen- und Versenschutz
  • Breath Active Funktionsfutter
  • Schaft aus hydrophobiertem (wasserabweisend) Veloursleder
  • extra flexible und leichte TPU-Sohle mit idCell
  • optimaler Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
  • atmungsaktiv
  • leicht zu reinigen

Material: Velourleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 39-47


  • Version: 43 - Größe 43
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 63,16*
€ 67,78*
€ 3,95*
ab € 63,47*
€ 68,09*
€ 5,20*
ab € 63,50*
€ 68,12*
12 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 62,68*
€ 69,93*
Lager 894
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 83,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,71*
€ 99,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.