Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Mid S3 SRC Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Mid S3 SRC Version: 43 - Größe 43
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Mid S3 SRC Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-IL6323.43
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     632250-43
EAN/GTIN:
     4051428045773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Safety Rio Black Mid S3 SRC Sicherheitssstiefel mit Aluminiumkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43


Ausführung: Stiefel

  • Sicherheitsklasse S3
  • Aluminumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
  • Vorderkappen- und Versenschutz
  • Breath Active Funktionsfutter
  • Schaft aus hydrophobiertem (wasserabweisend) Veloursleder
  • extra flexible und leichte TPU-Sohle
  • optimaler Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
  • atmungsaktiv
  • leicht zu reinigen
  • Farbe: schwarz/blau

    Größen: 39-47


    • Version: 43 - Größe 43
    • Größen: 39 - 47
    Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsschuh gr. 43 s 3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Puma
    Angebote (19)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 68,03*
    € 72,73*
    € 3,95*
    ab € 68,38*
    € 73,04*
    € 4,90*
    ab € 68,78*
    € 73,42*
    € 4,90*
    ab € 71,76*
    € 76,30*
    Lager 894
    Frei Haus
    ab € 83,96*
    € 88,42*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 894
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 88,42*
    € 105,22
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 85,85*
    € 102,16
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 84,26*
    € 100,27
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 83,96*
    € 99,91
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 894
    Versand: Lager 894
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,00*
    ab € 40,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG