Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgung Pflaster, Hansaplast ELASTIC, Quer-elastischer Wundschnellverband, 5 m x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast ELASTIC, Quer-elastischer Wundschnellverband, 5 m x 4 cm
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast ELASTIC, Quer-elastischer Wundschnellverband, 5 m x 4 cm
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast ELASTIC, Quer-elastischer Wundschnellverband, 5 m x 4 cm
Artikel-Nr.:
     894-HP02684
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     HP02684
EAN/GTIN:
     4042809029857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundpflaster
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
Hansaplast Pflaster Elastic querelastischer Wundschnellverband auf Rolle
Hansaplast ELASTIC

Quer-elastischer Wundschnellverband aus Polyamid-Garnen mit hoher Elastizität für kleine Verletzungen, speziell an viel bewegten Körperstellen

  • 5 m Pflasterstreifen am Stück auf Rolle
  • induviduell zuschneidbar

Farbe: beige


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Länge [cm]:
500
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
HANSAPLAST
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: wundpflaster 5mx4cm, pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m, Wundversorgung Pflaster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 15,39*
€ 18,77*
1
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 18,84*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,39*
€ 18,84*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 22,59*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.