Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm
Artikel-Nr.:
     894-HP01292
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     HP01292
EAN/GTIN:
     4005800183805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Hansaplast Pflaster Classic textiler Wundschnellverband für die hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
Hansaplast CLASSIC

Textiler Wundschnellverband für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen

  • 5 m Pflasterstreifen am Stück auf Rolle
  • induviduell zuschneidbar
  • elastisch

Farbe: beige


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
500
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
HANSAPLAST
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 10,53*
5 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 10,66*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 14,35*
1 Tag
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 15,06*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,89*
€ 22,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,85*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.