Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandkasten,Tasche , Inhalt nach DIN 13157,Maße: 26 x 17 x 10 cm DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Verbandkasten,Tasche , Inhalt nach DIN 13157,Maße: 26 x 17 x 10 cm DIN 13157
Erste Hilfe Verbandkasten,Tasche , Inhalt nach DIN 13157,Maße: 26 x 17 x 10 cm DIN 13157
Erste Hilfe Verbandkasten,Tasche , Inhalt nach DIN 13157,Maße: 26 x 17 x 10 cm DIN 13157
Artikel-Nr.:
     894-HM63157
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     63157
EAN/GTIN:
     4005058631578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste-Hilfe-Verbandkasten Verbandtasche Office Plus mit Füllung nach DIN 13157 inkl. Verbandbuch und Stift DIN 13157
Verbandtasche Office Plus

Handliche Tasche aus Nylon mit zusätzlicher Außentasche.

Inhalt nach DIN 13157 + Verbandbuch DIN A5 und einem Stift.

  • Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte
  • Für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte
  • Für Baustellen bis 10 Beschäftigte

Maße: 26,0 x 17,0 x 10,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
17,0
Tiefe [cm]:
10,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Büro
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Nylon
B × H × T [cm]:
26,0 × 17,0 × 10,0
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 18,20*
€ 23,11*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 24,12*
1
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 24,55*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,99*
€ 25,03*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,82*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,34*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,01*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,55*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,83*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,57*
Ähnlich
Holthaus Medical
68050
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.